曜日別特売
BR-16MF ステンレス 足のみ丸カンボルト(ミリネジ) 水本機械製作所 04350819

代表画像

BR-16MF ステンレス 足のみ丸カンボルト(ミリネジ) 水本機械製作所 04350819
BR-16MF ステンレス 足のみ丸カンボルト(ミリネジ) 水本機械製作所 04350819

ステンレス 足のみ丸カンボルト(ミリネジ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
ねじ径M16
内容量1個注文コード04350819品番BR-16MF
参考基準価格(税別)¥7,000販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
¥4,998

ボルトの端に丸リンク等を通せる穴が開いています。

用途
壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として。
トラスコ品番
201-1996
材質
ステンレス(SUS304)
ねじ径
M16
寸法A(mm)
32
寸法B(mm)
18
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト・スクリュー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする