代表画像
水本機械製作所
Fブロック
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
使用ロープ径・車幅
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
使用ロープ径(mm)
~Φ6
車幅(mm)
8.5
注文コード
04350828
品番
FS-35
参考基準価格(税別)
¥2,080
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
小型・軽量の滑車です。
用途
ロープを通し、荷物等の吊り上げ、引張り作業に使用します。
トラスコ品番
849-1503
材質
材質:枠=ステンレス(SUS304)・車=ステンレス、仕上げ:バレル研磨仕上げ
寸法L(mm)
60
車径(mm)
35
使用ロープ径(mm)
~Φ6
寸法B(mm)
13
寸法C(mm)
7.5
車幅(mm)
8.5
車溝幅(mm)
6
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(kN)
0.29