代表画像
水本機械製作所
ステンレス 足のみ丸カンボルト(ブネジ)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
ねじ径
W5/8
W1/2
¥2,598
W5/8
¥4,998
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
04350986
品番
BR-16WF
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
ボルトの端に丸リンク等を通せる穴が開いています。
用途
壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として。
トラスコ品番
201-2051
ねじ径
W5/8
寸法A(mm)
32
寸法B(mm)
18
材質
ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)
対応