代表画像
水本機械製作所
固定スナップ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
寸法L(mm)
69
53
¥1,098
69
¥1,298
80
¥1,798
97
¥2,198
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
04351090
品番
A-116
参考基準価格(税別)
¥1,740
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
アイの部分が固定されています。
用途
チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
トラスコ品番
316-5076
寸法L(mm)
69
寸法d(mm)
17
寸法t(mm)
7
寸法S(mm)
8
材質
ステンレス(SUS304)
品名
固定スナップ 長さ69mm
寸法D(mm)
4.5
寸法W(mm)
31
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(kN)
0.29