曜日別特売
A-2601 ステンレス スナップフックBL型 水本機械製作所 04351291

代表画像

A-2601 ステンレス スナップフックBL型 水本機械製作所 04351291
A-2601 ステンレス スナップフックBL型 水本機械製作所 04351291

ステンレス スナップフックBL型

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
寸法L(mm)77
内容量1個注文コード04351291品番A-2601
参考基準価格(税別)¥1,880販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
¥1,398

アイの部分が回転するので連結した時にからみません。

用途
チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
トラスコ品番
316-6670
寸法L(mm)
77
寸法H(mm)
12
寸法d(mm)
16.5
寸法S(mm)
10
材質
ステンレス(SUS304)
寸法D1(mm)
5
寸法D2(mm)
4
寸法W(mm)
32
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(kN)
0.59

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする