水本機械製作所
ステンレス スナップフックBL型
アイの部分が回転するので連結した時にからみません。
用途
チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
材質
ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法d(mm)
寸法S(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04349742
A-2599
317-1366
78.5
13.5
14.5
10
¥
1,880
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
返品不可
04351291
A-2601
316-6670
77
12
16.5
10
¥
1,880
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
返品不可
04351571
A-2600
316-6698
84.5
17.5
18
9
¥
2,340
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください