曜日別特売
A-2668 ステンレス 環付スナップフックNBL型 水本機械製作所 04351458

代表画像

A-2668 ステンレス 環付スナップフックNBL型 水本機械製作所 04351458
A-2668 ステンレス 環付スナップフックNBL型 水本機械製作所 04351458

ステンレス 環付スナップフックNBL型

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
寸法L(mm)84.5
内容量1個注文コード04351458品番A-2668
参考基準価格(税別)¥2,920販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
¥1,998

環付は不用意にフックが開くことがなく、より安心です。
アイの部分がスイベルで回転しますので、チェーンなどが絡みません。

用途
チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
トラスコ品番
316-3544
寸法L(mm)
84.5
寸法H(mm)
17.5
寸法d(mm)
18
寸法S(mm)
7
材質
ステンレス(SUS304)
寸法D1(mm)
6
寸法D2(mm)
4.5
寸法W(mm)
34
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(kN)
0.88

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする