水本機械製作所
ステンレス 環付スナップフックNBL型
環付は不用意にフックが開くことがなく、より安心です。
アイの部分がスイベルで回転しますので、チェーンなどが絡みません。
用途
チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
材質
ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法d(mm)
寸法S(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04350889
A-2667
317-1346
78.5
13.5
14.5
8
¥
2,530
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
04351458
A-2668
316-3544
84.5
17.5
18
7
¥
2,920
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
04351580
A-2666
316-3472
55
8.5
11.5
5.5
¥
2,400
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
04351720
A-2670
317-1412
76
9.5
19
7
¥
2,920
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
04351790
A-2669
316-8219
77
12
16.5
8
¥
2,530
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください