代表画像
水本機械製作所
ステンレス スナップフックBL型
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
寸法L(mm)
84.5
77
¥1,398
78.5
¥1,398
84.5
¥1,698
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
04351571
品番
A-2600
参考基準価格(税別)
¥2,340
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
アイの部分が回転するので連結した時にからみません。
用途
チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
トラスコ品番
316-6698
寸法L(mm)
84.5
寸法H(mm)
17.5
寸法d(mm)
18
寸法S(mm)
9
材質
ステンレス(SUS304)
寸法D1(mm)
6
寸法D2(mm)
4.5
寸法W(mm)
34
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(kN)
0.78