曜日別特売
A-118 固定スナップ 水本機械製作所 04351677

代表画像

A-118 固定スナップ 水本機械製作所 04351677
A-118 固定スナップ 水本機械製作所 04351677

固定スナップ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
寸法L(mm)97
内容量1個注文コード04351677品番A-118
参考基準価格(税別)¥3,070販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
¥2,198

アイの部分が固定されています。

用途
チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
トラスコ品番
317-1355
寸法L(mm)
97
寸法d(mm)
18
寸法t(mm)
11
寸法S(mm)
16
材質
ステンレス(SUS304)
品名
固定スナップ 長さ97mm
寸法D(mm)
7
寸法W(mm)
48
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(kN)
0.49

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする