曜日別特売
FD-35 Fブロック 水本機械製作所 04351738

代表画像

FD-35 Fブロック 水本機械製作所 04351738
FD-35 Fブロック 水本機械製作所 04351738

Fブロック

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
この商品は使用ロープ径・車幅など3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
使用ロープ径(mm)
~Φ6
車幅(mm)
9
注文コード
04351738
品番
FD-35
参考基準価格(税別)¥1,300販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
¥1,198

小型・軽量の滑車です。

用途
ロープを通し、荷物等の吊り上げ、引張り作業に使用します。
トラスコ品番
849-1497
材質
材質:枠=ステンレス(SUS304)・車=デルリン、仕上げ:バレル研磨仕上げ
寸法L(mm)
60
車径(mm)
35
使用ロープ径(mm)
~Φ6
寸法B(mm)
13
寸法C(mm)
7.5
車幅(mm)
9
車溝幅(mm)
6.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(kN)
0.29

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする