代表画像
水本機械製作所
ステンレス 環付スナップフックNBL型
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
寸法L(mm)
77
55
¥1,698
76
¥1,998
77
¥1,798
78.5
¥1,798
84.5
¥1,998
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
04351790
品番
A-2669
参考基準価格(税別)
¥2,530
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
環付は不用意にフックが開くことがなく、より安心です。
アイの部分がスイベルで回転しますので、チェーンなどが絡みません。
用途
チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
トラスコ品番
316-8219
寸法L(mm)
77
寸法H(mm)
12
寸法d(mm)
16.5
寸法S(mm)
8
材質
ステンレス(SUS304)
寸法D1(mm)
5
寸法D2(mm)
4
寸法W(mm)
32
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(kN)
0.64