67321 EZBOワイヤーラック 不二貿易 04352192

67321 EZBOワイヤーラック 不二貿易 04352192
67321 EZBOワイヤーラック 不二貿易 04352192
67321 EZBOワイヤーラック 不二貿易 04352192
67321 EZBOワイヤーラック 不二貿易 04352192

EZBOワイヤーラック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃4日以内出荷とは
この商品は段数・トラスコ品番など4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
段数
2段
トラスコ品番
675-3376
注文コード
04352192
品番
67321
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
¥3,798
トラスコ品番
675-3376
段数
2段
本体寸法(mm)高さ
400
材質
構造部材(フレーム):金属(鋼)、表面加工(フレーム):エポキシ樹脂塗装、表面材(棚板):プリント紙化粧パーティクルボード
耐荷重(kg)
5
本体寸法(mm)奥行
310
本体寸法(mm)幅
610

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする