PACKOUT(TM) コンテナ ブラック
積み重ねる・引っ掛けるの2Way使用
耐衝撃性ポリマー製
すべてのPACKOUT(TM) 収納ボックスと連結可能
専用の壁掛けアダプターに背面ラッチで接続可能
上部に他のPACKOUT(TM)製品を積み重ね可能
雨水などを逃がすドレンホール付
運びやすいサイドハンドル付
内寸:406mm X 335mm x 234mm
収納容量0.03 立方m
耐荷重:22.7kg
- 質量(kg)
- 2.3
- 耐荷重(kg)
- 22.7
- 外寸(mm)
- W475×D389×H251
- 内寸(mm)
- W406×D335×H234
- 内容量
- 1個
樹脂製(プラスチック) の新着商品
カテゴリ


















![ユーティリティBOX(12個) REX(レックス)[自動車用品] ユーティリティBOX(12個) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03377932-260831-02.jpg)
![ユーティリティBOX(15個) REX(レックス)[自動車用品] ユーティリティBOX(15個) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03377941-260831-02.jpg)
![ユーティリティBOX(18個) REX(レックス)[自動車用品] ユーティリティBOX(18個) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03377950-260831-02.jpg)
![ユーティリティBOX用ベルト REX(レックス)[自動車用品] ユーティリティBOX用ベルト REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03377959-260831-02.jpg)








