曜日別特売

PACKOUT(TM) ディープオーガナイザー ブラック

PACKOUT(TM) ディープオーガナイザー ブラック - ミルウォーキーツールPACKOUT(TM) ディープオーガナイザー ブラック - ミルウォーキーツールPACKOUT(TM) ディープオーガナイザー ブラック - ミルウォーキーツールPACKOUT(TM) ディープオーガナイザー ブラック - ミルウォーキーツールPACKOUT(TM) ディープオーガナイザー ブラック - ミルウォーキーツール

耐荷重:23kg
カスタマイズ可能な間仕切り
中身が見やすい透明カバー
自由に組み合わせられるPACKOUT(TM) モジュラーシステム
IP65防水性能
耐衝撃性ポリマー製
高耐久ラッチ
間仕切り付属(大小各3枚)

質量(kg)
3.26
耐荷重(kg)
23
外寸(mm)
W500×D386×H178
内寸(mm)
W457×D305×H139
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
061706004932478625
¥12,900
¥14,190(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツールボックス/ツールバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする