不二貿易
EZBOワイヤーラック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
段数・トラスコ品番
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
段数
2段
トラスコ品番
675-3379
注文コード
04352429
品番
67325
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
トラスコ品番
675-3379
段数
2段
本体寸法(mm)高さ
400
材質
構造部材(フレーム):金属(鋼)、表面加工(フレーム):エポキシ樹脂塗装、表面材(棚板):プリント紙化粧パーティクルボード
耐荷重(kg)
5
本体寸法(mm)奥行
310
本体寸法(mm)幅
610
地域運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません