曜日別特売
77545 EZBOワイヤーラック MBR 不二貿易 04352438

77545 EZBOワイヤーラック MBR 不二貿易 04352438
77545 EZBOワイヤーラック MBR 不二貿易 04352438
77545 EZBOワイヤーラック MBR 不二貿易 04352438
77545 EZBOワイヤーラック MBR 不二貿易 04352438
77545 EZBOワイヤーラック MBR 不二貿易 04352438
77545 EZBOワイヤーラック MBR 不二貿易 04352438
77545 EZBOワイヤーラック MBR 不二貿易 04352438
77545 EZBOワイヤーラック MBR 不二貿易 04352438
77545 EZBOワイヤーラック MBR 不二貿易 04352438
77545 EZBOワイヤーラック MBR 不二貿易 04352438

EZBOワイヤーラック MBR

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
04352438
品番
77545
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
¥10,980

差し込むだけの簡単組み立てできる工具不要オープンラック5段です。

トラスコ品番
541-1660
色
ミドルブラウン
段数
5段
耐荷重(kg)
10
外寸法・高さ(mm)
1365
外寸法・奥行(mm)
310
外寸法・間口(mm)
620
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする