伝蔵
PPわらロープ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
線径(Φmm)
7.5
3
4.5
6
7.5
長さ(m)
45
45
60
90
150
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(30個)
注文コード
04352761
品番
T027
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
わらの風合いを出したPP製の縄です。
撚りが戻らず水に強く腐りません。
用途
垣根や庭木の結束、ガーデニングなどに。
トラスコ品番
428-9057
長さ(m)
45
線径(Φmm)
7.5
材質
本体:PP
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません