曜日別特売
T026 PPわらロープ 伝蔵 04352998

T026 PPわらロープ 伝蔵 04352998
T026 PPわらロープ 伝蔵 04352998

PPわらロープ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃9日以内出荷とは
線径(Φmm)6
長さ(m)60
内容量1箱(30個)注文コード04352998品番T026
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
¥26,980

わらの風合いを出したPP製の縄です。
撚りが戻らず水に強く腐りません。

用途
垣根や庭木の結束、ガーデニングなどに。
トラスコ品番
428-7530
長さ(m)
60
線径(Φmm)
6
材質
本体:PP
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする