P-GF1BRX-BP がっちりフック ダンドリビス 04354039

P-GF1BRX-BP がっちりフック ダンドリビス 04354039
P-GF1BRX-BP がっちりフック ダンドリビス 04354039

がっちりフック

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
トラスコ品番423-8695
内容量1パック(2個)注文コード04354039品番P-GF1BRX-BP
参考基準価格(税別)¥530販売価格(税込)¥428
販売価格(税別)
¥389

石膏ボード壁に簡単に取付け出来るフックです。

トラスコ品番
423-8695
材質
本体:ABS アリビス・キリビス:鉄 ねじアンカー:ナイロン
厚さ(mm)
確認中
本体厚さ(mm)
確認中
梱包内容
パック入
直径(mm)
36

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする