ダンドリビス
がっちりフック
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
トラスコ品番
422-9222
422-9222
423-8695
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック(2個)
注文コード
04354048
品番
P-GF1WHX-BP
参考基準価格(税別)
¥530
販売価格(税込)
¥428
販売価格(税別)
¥
389
バスケットに入れる
石膏ボード壁に簡単に取付け出来るフックです。
トラスコ品番
422-9222
材質
本体:ABS アリビス・キリビス:鉄 ねじアンカー:ナイロン
厚さ(mm)
確認中
本体厚さ(mm)
確認中
梱包内容
パック入
直径(mm)
36