ダンドリビス
カスタマイズフック
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1袋
注文コード
04354066
品番
P-CHHM04-J
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
11月9日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥660
販売価格(税込)
¥472
販売価格(税別)
¥
429
バスケットに入れる
M4規格の取っ手金具をフックに変換できます。
トラスコ品番
423-0756
材質
本体:ABS、ピン:ステンレス(SUS304)
幅(mm)
約14
厚さ(mm)
本体円部:約6,ネジ部約5,本体フタ付:最大約6.5
縦(mm)
約40
梱包内容
ビニール袋
直径(mm)
本体円部:約20