DTB6518 パルフラットレール ケージーパルテック 04355202

DTB6518 パルフラットレール ケージーパルテック 04355202
DTB6518 パルフラットレール ケージーパルテック 04355202

パルフラットレール

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
04355202
品番
DTB6518
参考基準価格(税別)¥7,300販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
¥4,698

ステアーレールはすべての形状の戸車に対応!!
ケージーパルテック製のR車、V車、YA車すべてに対応しハズレ防止機能も向上しました。
床とレールが、同レベルに仕上がるバリアフリー対応です。

用途
室内用
材質
真鍮
長さ(mm)
1830
色
ゴールド
堀込み寸法(mm)
9×6.5
注意
※必ずケージーパルテック専用戸車をご使用ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「引戸用レール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする