曜日別特売
324865 巻取機 MLR100L(8.5×100m) 丸山製作所 04355229

巻取機 MLR100L(8.5×100m)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
04355229
品番
324865
参考基準価格(税別)¥56,500販売価格(税込)¥61,578
販売価格(税別)
¥55,980

サビに強く軽量なアルミフレームを採用
ホースの固定に便利なグリップタイ付

質量(kg)
18.5
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
650×570×550
吐出ホース
噴霧ホース:ライトホースΦ8.5mm×100m
耐圧力(MPa[kgf/cm2])
5{50}

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防除機・噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする