曜日別特売
CPR-5 400A 変流器(CT) 大崎電気工業 04355561

変流器(CT)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
この商品は仕様など2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
仕様
定格アンペアターン:400A
注文コード
04355561
品番
CPR-5 400A
参考基準価格(税別)¥11,450販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
¥10,980

鉄心、二次コイルをプラスチック製の外装ケースに収納した構造のため、小形・軽量で取り扱いに便利です。
一次導体の貫通穴径はゆとりがあるので、導体貫通作業が容易です。
一般計器用

質量(kg)
0.8
定格負荷
5VA
仕様
定格アンペアターン:400A
定格周波数(Hz)
50・60Hz共用
検定
不可
定格二次電流(A)
5
過電流強度
40倍
確度階数
1.0級
最高電圧(V)
1150

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電力監視」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする