曜日別特売
A1GA-RLS31 100V 30A 60HZ ミケン コンパクトEM6 大崎電気工業 04355597

コンパクトEM6

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
この商品は定格電流・定格周波数・内容量など131種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
定格電流(A)
30A
定格周波数(Hz)
60HZ
注文コード
04355597
品番
A1GA-RLS31 100V 30A 60HZ ミケン
参考基準価格(税別)¥55,950販売価格(税込)¥60,478
販売価格(税別)
¥54,980

新機能を搭載、施工現場の省力化を実現!
全て検定取得が可能
計量値表示はLCD 表示設定ボタンにより4 方向に切り替え可能
表示バックアップ機能を追加、停電時でも指針値表示が可能
赤外線通信を標準装備、接触式通信ポートにより計器の設定内容
や計測データの読み出しが可能(オプションの赤外線通信機器が必要)
自動検針システムによる課金用途だけではなく、省エネルギー対策に最適です。

質量(kg)
0.3
タイプ
標準品、BL
定格電圧
100V
定格電流(A)
30A
定格周波数(Hz)
60HZ
付属品
端子カバー(標準装備)
取付方式
表面取付、表面接続
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
100(W)×96(H)×64.2(D)
相線式
単相2線式
形名
A1GA-RLS31
型式承認番号
第4714-1号

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電力監視」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする