CPR-15W 600/5A 15VA 1.1KV 変流器(CT) 大崎電気工業 04355728

変流器(CT)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
この商品は定格一次電流など26種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
定格一次電流(A)
600
注文コード
04355728
品番
CPR-15W 600/5A 15VA 1.1KV
参考基準価格(税別)¥14,050販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
¥13,980

普通電力量計と組み合わせて検定が受けられる検定対応品で、定格負担は15VAです。
定格一次電流により一次貫通導体が2T以上の場合は一次貫通導体付となり、1Tの場合は一次貫通導体は付きません。
一般計器用・電力需給用

質量(kg)
0.6
定格一次電流(A)
600
構造
一次導体無し
定格周波数(Hz)
50または60Hz
検定
可
定格二次電流(A)
5
形名
CPR-15W
定格負荷
15VA
過電流強度
40倍
確度階数
1.0級
最高電圧(V)
1150

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電力監視」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする