A6EA-R 100V 400/5A 50HZ ケンツキ 単相3線式 電子式電力量計 大崎電気工業 04356087

単相3線式 電子式電力量計

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
定格電流(A)400/5A
内容量1組注文コード04356087品番A6EA-R 100V 400/5A 50HZ ケンツキ
参考基準価格(税別)¥80,980販売価格(税込)¥87,978
販売価格(税別)
¥79,980

機械式と比べ、約3分の1の軽量化・奥行き100mmの薄型化。
機械式と形状・取付ピッチ・端子配列が同じで作業がスムーズ。
30A→60Aへ容量増。
無計量表示がプラスされました。
計量法およびJIS規格に準拠しています。
日本電気計器検定所の型式承認を取得しています。

定格電流(A)
400/5A
付属品
端子カバー(標準装備)
仕様
発信装置:無
質量(kg)
0.9
定格電圧
100V
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
160.5×206.5×100
相線式
単相3線式
形名
A6EA-R
型式承認番号
第4208号

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電力監視」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする