大崎電気工業
変流器(CT)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
仕様
定格アンペアターン:300A
注文コード
04356139
品番
CUR-15W300A
参考基準価格(税別)
¥18,230
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
鉄心、二次コイルをプラスチック製の外装ケースに収納した構造のため、小形・軽量で取り扱いに便利です。
一次導体の貫通穴径はゆとりがあるので、導体貫通作業が容易です。
一般計器用
質量(kg)
0.7
定格負荷
15VA
仕様
定格アンペアターン:300A
定格周波数(Hz)
50・60Hz共用
検定
不可
定格二次電流(A)
5
過電流強度
40倍
確度階数
1.0級
最高電圧(V)
1150