曜日別特売
A6EA-RS31 100V 200/5A 50HZ ケンツ 単相3線式 電子式電力量計 大崎電気工業 04356376

単相3線式 電子式電力量計

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
この商品は定格電流が5種類から選べます他の種類を見る
内容量
1組
定格電流(A)
200/5A
注文コード
04356376
品番
A6EA-RS31 100V 200/5A 50HZ ケンツ
参考基準価格(税別)¥117,240販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
¥109,800

パルス付きもE-FMにおまかせ。作業効率・低コストで切り替えスムーズ!
集中検針装置などの計量システム用の電力量計として最適です。
機械式と比べ、約3分の1の軽量化・奥行き100mmの薄型化。
機械式と形状・取付ピッチ・端子配列が同じで作業がスムーズ。
30A→60Aへ容量増。
パルス定数の選択域拡大。(1/10、1、10、100)
無計量表示がプラスされました。
計量法およびJIS規格に準拠しています。
日本電気計器検定所の型式承認を取得しています。

定格電流(A)
200/5A
付属品
端子カバー(標準装備)
仕様
発信装置:有
質量(kg)
0.9
取付方式
表面取付・表面接続
定格電圧
100V
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
160.5×206.5×100
相線式
単相3線式
形名
A6EA-RS31
型式承認番号
第4209号

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電力監視」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする