6x1B 耐油OKエクセル-100 BRIDGESTONE(ブリヂストン) 04356618

耐油OKエクセル-100

(10件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内径(Φmm)6.6
長さ(m)17
17
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
60
70
80
90
100
外径(Φmm)12.7
内容量1本注文コード04356618品番6x1B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,558
販売価格(税別)
9,598

豊富なラインアップ。軽量かつ屈曲性に富み、取り扱いやすく出来ています。

用途油圧回路の配管用。一般作動油、潤滑油、A重油などの移送用。一般送水用長さ(m)17内径(Φmm)6.6外径(Φmm)12.7最高使用圧力(MPa)1.5最小曲げ半径(mm)65参考質量(g/m)130輸送物温度範囲(℃)-40~100(油)、0~60(水)使用可能雰囲気温度(℃)-40~70材質内管・外被:合成ゴム外被:黒外被構造平滑補強層合成繊維使用流体油(一般作動油、潤滑油、A重油など)、一般送水特性耐油
注意
※サージ圧(衝撃圧)がかかる場合は使用できません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-06
用途: ステアリングオイルクーラーホース

オイルクーラーのオイル漏れでエンジンルームが半焼しました。
他のゴムとプラは溶けましたが、このホースは全く問題なく今も使えてます。
表示された耐熱温度は100℃が上限ですが、それ以上という感じで素晴らしい性能です。

1が参考にしています
対象商品 : 04359244
2026-01-22
用途: パジェロ v98 の設置したオイルキャッチタンクのブローバイのホースとして使用しました。
サービス業

今まではホームセンターの水用のホースで、熱、油に対して不安でしたが、キャッチタンクの洗浄する際に交換しました。
とても満足しています。

対象商品 : 04358149
2024-09-01
用途: ブローバイホースとして使用
運輸・通信業

純正は製廃の為こちらで代用。径が2mm程度細いものの、純正の径とほぼ同じ物だと外径が大きすぎるので 細めの方を使いましたが問題なさそうです。外径が太いと ホースのRを小さくできないので その辺は使用者さんの方で適当なサイズを選ぶのがよいでしょう。品質は非常にいいです。

1が参考にしています
対象商品 : 04357589
2024-07-30
用途: バイクの部品として

バイクのオイルクーラー配管用に使います。国内メーカー品は信頼できると思います。

2が参考にしています
対象商品 : 04357020
2024-05-31
用途: バイクメンテ
建設業・工事業

ブリーザーホース交換に使用しました。透明のブレードホースより好みです。

対象商品 : 04357598
2024-02-17
用途: 車のオイル系統
株式会社メイテック

表面の質感がよく柔軟で使いやすいです。取り付け口も挿入しやすい。

1が参考にしています
対象商品 : 04358140
2024-05-14
用途: 自動車のパワステフルードホースとして
建設業・工事業

適度にやわらかく良い感じに取り付け出来ました。ブリジストン製で安心感もあり価格に安く満足しています。

対象商品 : 04357580
2023-11-09
用途: 車の補修

純正のATラインがプラスチック化していたので交換すべく購入。
純正は高すぎるので代用品として購入しています。
サイズも純正が内径10mmでしたのでこちらでばっちり使えます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする