パルス付きもE-FMにおまかせ。作業効率・低コストで切り替えスムーズ!集中検針装置などの計量システム用の電力量計として最適です。機械式と比べ、約3分の1の軽量化・奥行き100mmの薄型化。機械式と形状・取付ピッチ・端子配列が同じで作業がスムーズ。30A→60Aへ容量増。パルス定数の選択域拡大。(1/10、1、10、100)無計量表示がプラスされました。計量法およびJIS規格に準拠しています。日本電気計器検定所の型式承認を取得しています。