ソニック
IDカードハードケース タテ型
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(5個)
注文コード
04357618
品番
AL-9450-D
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,066
販売価格(税別)
¥
969
バスケットに入れる
「モダン」「シンプル」なデザインのハードタイプ表示面。半密閉式なのでカードが汚れにくく、紛失防止にもなります。
材質
PP・PC
寸法(mm)
60×99×4.7
色
ブラック
規格
カードサイズ
機能
フタ付開閉式
中紙サイズ(mm)
(収納可能)54×86
注意
※中紙は有りません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません