PA03-DA(エアー専用ホース)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 04363776 品番 PA0306-DA
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

従来のミストオイル入りのエアーだけでなく、ドライエアーにもご使用いただけます。

長さ(m)4 内径(Φmm)9.5 外径(Φmm)17.4 最高使用圧力(MPa)3.5 最小曲げ半径(mm)65 参考質量(g/m)240 輸送物温度範囲(℃)-40〜60 使用可能雰囲気温度(℃)-40〜60 材質内管・外被:合成ゴム 外被:黒 外被構造平滑 補強層合成繊維 用途エアー専用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする