曜日別特売
GC-W501 ジャケット GRANCISCO 04368897

 

GC-W501 ジャケット GRANCISCO 04368897
GC-W501 ジャケット GRANCISCO 04368897
GC-W501 ジャケット GRANCISCO 04368897
GC-W501 ジャケット GRANCISCO 04368897
GC-W501 ジャケット GRANCISCO 04368897
GC-W501 ジャケット GRANCISCO 04368897
GC-W501 ジャケット GRANCISCO 04368897
GC-W501 ジャケット GRANCISCO 04368897
GC-W501 ジャケット GRANCISCO 04368897
GC-W501 ジャケット GRANCISCO 04368897

ジャケット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
この商品は色・混率など28種類から選べます他の種類を見る
内容量
1枚
色
ネイビー
注文コード
04368897
品番
GC-W501
参考基準価格(税別)¥15,500販売価格(税込)¥8,578
販売価格(税別)
¥7,798

裏地にシルキーな肌触りのドライストレッチニットを使用。内側からの汗を素早く吸収し拡散。

用途
快適な通気&保温性により、3シーズン対応するサステナブルアイテム。
色
ネイビー
胸囲(cm)
107
肩幅(cm)
45
袖丈(cm)
60
着丈(cm)
63
サイズ
M
素材
表地:ナイロン88%・ポリウレタン12% 裏地:ポリエステル95%・ポリウレタン5%

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする