クイックポール 壁付け 対面・コーナー兼用室内物干し

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード04373190 品番SRS51410
参考基準価格(税別)¥12,000 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

伸ばして、掛けるだけのクイック設置。
干したい時だけサッと伸ばせる壁面取付けの室内物干し。お部屋のインテリアを邪魔しません。180度可動する伸縮竿は対面でもコーナーでも自在な角度で設置できる。
伸縮竿は回すだけでロック&解除。設置と収納の動作がスムーズです。
竿の先端がループ型なので、手が届きにくい箇所でもサッと掛けられる。上部や手前に家具がある壁の奥にもサッと掛けられます。
収納時に同一壁面のフックに竿を掛け替えれば、ちょっとした壁面ハンガーとしても使えます。(※付属のフック3個使用時)
使わない時のフックはちょい掛けにも。コートやハンガー、バッグ掛けに。
ピン跡が目立たない。フックは細いピンで取り付けるので外した跡が目立ちません。賃貸住宅にもおすすめです。
取付可能な壁間距離【コーナー取付】【対面斜め取付】【対面取付】の場合:Sサイズ1320〜1800mm
【同一壁面取付】の場合:Sサイズ1250〜1750mm
【フックの取付高さ】縦収納の場合(床〜フック下面):Sサイズ1500mm以上

種類室内壁付型 全長(mm)約1260〜1800 直径(mm)太竿:29.4、細竿:25.4 フック寸法(mm)約幅47×奥行38×高さ90 取付可能寸法(mm)壁間距離:約1320〜1800 耐荷重(kg)10(干せる洗濯物の量) 付属品伸縮竿1本、フック3個、ピン15本 材質竿:ポリプロピレン被膜鋼管、ポリアセタール、ABS樹脂/フック:ABS樹脂/固定ピン:ステンレス鋼(クロム18%、ニッケル8%) 組立時間約30分(メジャー、マスキングテープ、ハンマーをご用意ください) 用途室内物干し(コーナー取付け、対面取付兼用タイプ)
注意
※本製品は室内専用の物干しですので、屋外での使用はできません。また、他の用途でもご使用にならないでください。
※本製品は石膏ボード壁専用です。他の材質の壁には取付けができません。画鋲を刺してみて、抜いた針に白い粉がついたら石膏ボード壁です。石膏ボード壁以外では十分な強度が保てず、落下する恐れがあります。
※定期的に壁への固定状態を点検してください。ゆるんでいる場合は、場所を変えて付け直してください。決して同じ穴に固定ピンを刺し込まないでください。強度が不足し落下する危険があります。
※竿やフックにぶらさがったり、いたずら操作をしないでください。落下によるケガや故障の原因になります。
※使用しないとき必ず竿を収納してください。ぶつかってケガをする恐れがあります。
※フックを水平方向に引っ張らないでください。固定ピンが抜けて、落下する恐れがあります。
※洗濯物は10kgを超えて干さないでください。故障の原因となります。
※洗濯物はよく脱水して竿に干してください。
※竿に強い振動を加えないでください。故障の原因となります。
※竿に均等に干してください。 故障の原因となります。
※竿の出し入れはゆっくり行ってください。ぶつかってケガをしたり、壁などを破損する恐れがあります。
※横収納時壁面ハンガーとして使用する場合も10kgを超えて掛けないでください。故障の原因となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「室内用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする