VMECA
VMECAの 真空機器
VMECAの 真空パッド
真空パッド VUシリーズ(ユニバーサル) 金具付き
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
パッド径(Φmm)
42
材質(パッド)
NBR
ねじ径
G1/8メネジ
注文コード
04374730
品番
VU40-N-18F
参考基準価格(税別)
¥2,280
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
この商品は
パッド径・材質・ねじ径
など
89
種類から選べます
他の種類を見る
パッド径(Φmm)
42
材質(パッド)
NBR
ねじ径
G1/8メネジ
取付ねじ
G1/8メネジ
硬度(パッド)
60
色(パッド)
黒又は青