画像準備中

真空パッド VOUシリーズ(オーバル&ユニバーサル) 金具付き

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質(パッド)シリコン パッド寸法(mm)8×20 ねじ径M5×0.8メネジ 注文コード04381434 品番VOU8*20-S-M5F
参考基準価格(税別)¥2,630 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598
この商品は材質・パッド寸法・ねじ径など72種類から選べます 他の種類を見る
材質(パッド)シリコン ねじ径M5×0.8メネジ 取付ねじM5×0.8メネジ パッド寸法(mm)8×20 硬度(パッド)55 色(パッド)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする