真空パッド VBFシリーズ(ベーローズ&フラット) 金具付き

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 04382737 品番 VBF60-PU-38F
参考基準価格(税別)¥7,340 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
パッド径(Φmm)64 材質(パッド)ポリウレタン ねじ径G3/8メネジ 取付ねじG3/8メネジ 硬度(パッド)60 色(パッド)オレンジ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする