画像準備中

真空パッド VBUシリーズ(ベローズ&ユニバーサル) 金具付き

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 パッド径(Φmm)56 材質(パッド)NBR ねじ径G3/8オネジ 注文コード04385388 品番VBU55-N-M-38M
参考基準価格(税別)¥5,360 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298
この商品はパッド径・材質・ねじ径など132種類から選べます 他の種類を見る
パッド径(Φmm)56 材質(パッド)NBR ねじ径G3/8オネジ 取付ねじG3/8オネジ 硬度(パッド)60 色(パッド)黒又は青

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする