真空パッド VBUシリーズ(ベローズ&ユニバーサル) 金具付き

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 パッド径(Φmm)56 材質(パッド)シリコン ねじ径G1/8メネジ(シリコン専用) 注文コード04385650 品番VBU55-WS-M-18FB2
参考基準価格(税別)¥7,090 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898
この商品はパッド径・材質・ねじ径など132種類から選べます 他の種類を見る
パッド径(Φmm)56 材質(パッド)シリコン ねじ径G1/8メネジ(シリコン専用) 取付ねじG1/8メネジ(シリコン専用) 硬度(パッド)55 色(パッド)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする