NAS Windows Server IoT 2022 for Storage搭載 Atom 2ベイデスクトップ スタンダード

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 容量(TB)実効約4 注文コード04387637 品番NSB-72D08TS22
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥250,000 販売価格(税込) ¥274,780
販売価格(税別)
249,800
この商品は容量など4種類から選べます 他の種類を見る

Windows Server IoT 2022 for Storage Standard Edition搭載の2ベイデスクトップ型NASで、従来モデルよりも容積比で約50%サイズダウン。Active Directoryにも非常に親和性が高く、Windows環境での使用に最適です。1TBのHDDを2台搭載しRAID1(ミラー)に対応しています。Azureでのハイブリッドサービス活用で、「データ保全」と「柔軟なシステム移行」を提供。また、「NTFS重複除去」で効率的なデータ保管を実現します。

対応機種Windowsパソコン、Mac ※対応LANインターフェイスを搭載した機種 対応OSWindows 11 / 10・Windows Server 2022 / 2019 / 2016、macOS Monterey 12 / macOS Big Sur 11 / macOS Catalina 10.15 / macOS Mojave 10.14、【管理ソフト】Windows11/10・WindowsServer2022/2019/2016 使用CPUIntel Atom Processor C3338 (最大2.2GHz Dual Core) メモリー8GB ECC インターフェース【LAN1】10GBASE-T / 5GBASE-T / 2.5GBASE-T / 1000BASE-T / 100BASE-TX 【LAN2】1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T×1、【USB】USB3.2 (Gen1)×2・USB 2.0×2、【HDD】SATA 6Gb/s 端子数【LAN】10G×1・1G×1 端子形状【LAN】RJ-45 対応プロトコルTCP/IP (IPv4、IPv6)、SMB (1.0、2.0、2.1、3.0、3.0.2、3.1.1)、HTTP、HTTPS、FTP、WebDAV、NFS、SNMP IPアドレス自動取得(DHCP クライアント接続)、手動接続 対応【UPS】対応、【ホットスワップ】対応、【ホットスペア】非対応、【ディスクローミング】非対応、【ディスク暗号化】対応 BitLocker使用 ※マルチディスクモード時のみ対応 ボタン仕様電源ボタン、FUNC.ボタン ハードディスクドライブ構成NAS専用HDD (4TB)×2台 RAID機能RAID0 / RAID1 / マルチディスクモード (工場出荷時…システム領域: RAID1、データ領域: RAID1) 容量(TB)実効約4 機能Azure File Sync、ディスク使用量制限(クォータ)、メール通知、Active Directory Native ログオン、データ重複除去(※Standard Edition搭載モデルのみ)、記憶域プール、シンプロビジョニング、ファイルスクリーン、プリントサーバー、ウイルス対策 ファンファン×1 電源タイプ専用ACアダプター 最大出力(W)75 消費電力(W)42(Typ) 発熱量(KJ/h)158.8 動作環境温度: 5〜40℃、湿度: 10〜85% ※結露なきこと 省エネ法に基づくエネルギー消費効率W区分 付属品セットアップガイド 1枚、専用電源コード 1本、専用ACアダプター 1個、ACプラグ変換アダプター 1個、LANケーブル 2本、リカバリーメディア(USBメモリー) 1個、NASメンテナンスカード 1枚、【付属ソフト】<標準添付>ZWSManager (管理ツール)、アドミリンク(リモート管理サービス)、Clone for Windows (レプリケーション)、データーコピー for Windows (バックアップ) <ダウンロード提供>HostExplorer (NAS検索ツール)、NetStor Backup for 2022(バックアップ) その他オンサイト:【複数年契約標準パック】1/3/5年(EBS-OS-NBシリーズ)【HDD返却不要パック】1/3/5年(EBS-OS-NBNシリーズ)【延長年契約パック】2〜5年目1年延長(EBS-OS-NX1B)、デリバリー:【複数年契約パック】1/3/5年(EBS-DH-NxxBシリーズ) 【延長年契約パック】2〜5年目1年延長(EBS-DH-NX1B)、【センドバック延長保守サービスパック】2年延長(EBS-SB-N02B) 保証期間3年間 仕様VCCI ClassA、省エネ法、PSE、【NAS本体管理方法】リモートデスクトップ・コンソール接続(HDMI)、【最大登録可能ユーザー数】無制限(理論値)、【最大登録可能グループ数】無制限(理論値)、【クラウドバックアップ連携】Box(NetStor Backup for 2022)/AmazonS3、Microsoft Azure(クローン for Windows)、【管理サービス】アドミリンク対応(リモート管理サービス) オプション【専用オプション品|専用スペアドライブ】NSB-SD4TW 質量(kg)約2.9(本体のみ) 備考※メーカーのサポートが終了したOSでは、基本機能以外の動作保証やサポートに対応できない場合があります。 外形寸法(mm)約101×210×160※ゴム足含む、突起部除く メモリバックアップWindows Server Backup、データーコピー for Windows、iSCSI ターゲット、レプリケーション(※無償ソフト「クローン for Windows」を標準添付/DFS-R対応)、ボリュームシャドウコピー 入力電圧AC100V±10% 50/60Hz

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネットワークストレージ(NAS)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする