●学校机用落下防止ギガシールド

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード04388994 品番91746
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥660
販売価格(税別)
600

落下防止シールドで物が落ちにくい!天板ギリギリまで机が広く使える!PP素材で軽くて安全!

寸法(幅×高さ)(mm)340×690 セット内容ギガシールド本体、ゴムひも、名前シール 材質PP 耐荷重(kg)5 寸法(cm)34×69×0.3 アズワン品番65-2743-80
注意
※製品のみに荷重がかかるような物の置き方はしないでください。

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする