カラーパーテーション ブルー

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード04389028 品番51790
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,200
販売価格(税別)
12,000

組立簡単 シンプルなパーテーション
難燃性の布を使用しています。キャスター付で移動が簡単です。 難燃性素材使用
材質:スチール,ポリエステル,PP,PVC。サイズ:1860×900mm

ブルー セット内容パイプセット×1、パーテーション布×1、キャスター×4 材質スチール、ポリエステル、PP、PVC 用途飛沫防止・感染対策の仕切り・パーテーションやワークショップ用として。 幅(mm)900 高さ(mm)1860 脚の種類キャスター
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥950 / 税込 ¥1,045
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥950 / 税込 ¥1,045
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする