ネームタグ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 04389046 品番 91717
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥80
販売価格(税別)
73

クッションケースにも簡単に取り付けられる
材質:PP+LDPE。セット内容:本体×1

ライトブルー セット内容本体×1 材質PP+LDPE 寸法(cm)19×8 用途学校・職場でのPC・タブレット周辺機器として。GIGAスクール環境やワークショップに。 寸法(縦×横)(mm)19×8 アズワン品番65-2743-57

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キーボックス・名札掛け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする