アーテック[学校教材・教育玩具]
アーテック[学校教材・教育玩具]の 書庫・金庫・ロッカー
アーテック[学校教材・教育玩具]の キーボックス・名札掛け
アーテック[学校教材・教育玩具]の キーホルダー名札
ネームタグ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
04389064
品番
91763
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥80
販売価格(税別)
¥
73
バスケットに入れる
クッションケースにも簡単に取り付けられる
材質:PP+LDPE。サイズ:85×50×4mm。セット内容:本体×1
色
ライトグリーン
セット内容
本体×1
材質
PP+LDPE
寸法(cm)
19×8
用途
学校・職場でのPC・タブレット周辺機器として。GIGAスクール環境やワークショップに。
寸法(縦×横)(mm)
19×8
アズワン品番
65-2743-83