カラーのびのび手袋 大

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 04389125 品番 15017
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥200
販売価格(税別)
182

色数豊富な大きめサイズ
よくのびる 中・高学年用
材質:アクリル。サイズ:約185×130mm(伸びていない状態)。セット内容:2個組

蛍光イエロー セット内容2個組 材質ナイロン 寸法(cm)19×12×2 用途運動会・文化祭・発表会など学校行事の装飾・応援グッズやワークショップに。

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする