カラーサンバイザー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード04389247 品番15076
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥400
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

通気性がよく蒸れにくくて快適
面ファスナーでサイズ合わせが簡単
材質:綿。サイズ:頭囲約520mm〜610mm。セット内容:本体×1

セット内容本体×1 材質綿 寸法(cm)23×15×9 頭囲(cm)約52〜61 用途運動会・発表会の衣装や仮装に。学校行事やイベントのグループ分け・演出やワークショップに。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする