アーテック[学校教材・教育玩具]
アーテック[学校教材・教育玩具]の 体育/運動会/スポーツイベント用品
アーテック[学校教材・教育玩具]の 運動会/スポーツイベント用品
アーテック[学校教材・教育玩具]の 応援グッズ/衣装
カラーサンバイザー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
04389256
品番
15077
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥400
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
通気性がよく蒸れにくくて快適
面ファスナーでサイズ合わせが簡単
材質:綿。サイズ:頭囲約520mm〜610mm。セット内容:本体×1
色
青
セット内容
本体×1
材質
綿
寸法(cm)
23×15×9
頭囲(cm)
約52〜61
用途
運動会・発表会の衣装や仮装に。学校行事やイベントのグループ分け・演出やワークショップに。