片面粘着あり偏光板 50×50mm

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード04389360 品番55351
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥161
販売価格(税別)
146

●薄目のシートなので、はさみで切ることができます。お持ちのドライブレコーダーのサイズに簡単に合わせることができます●旅行先の風景を移すために 事件事故を鮮明に録画 あおり運転やあおられ運転を確実に録画 様々なシチュエーションを映し込むために必要です。●ハサミやカッターナイフで簡単に裁断することができるため、いろいろな工作の材料としてお使いいただけます。●本商品には片面、保護フィルムがついていますので、剝がしてからご使用ください。●粘着ありタイプ ●厚み0.32mm
材質:TAC。サイズ:50×50mm 厚み0.32mm。セット内容:1枚

セット内容1枚 材質TAC 寸法(cm)5.5×5.5×0.1 厚さ(mm)0.32 用途理科の授業・実験・観察に使う教材やワークショップ用として。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする